Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1501988
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     407339-B21
EAN/GTIN:
     8087368239206
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
HPE - Externes SAS-Kabel - 4-Lane - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m - für Disk Enclosure D6000; Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10, P2000 2.5-in, P2000 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Anzahl SAS-Lane-Kabel
4-Lane
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Disk Enclosure D6000, D6000 with Dual I/O Modules ¦ HPE Modular Disk System 600 ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage, 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 LFF Chassis, 2040 LFF DC-power Chassis, 2040 LFF Disk Enclosure, 2040 SAN Controller, 2040 SAN Dual Controller LFF Storage, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAS Dual Controller LFF Storage, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, P2000 2.5-in Drive Bay Chassis, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array 2000fc, 2000i Controller, 2000sa, 2000sa 3Gb SAS BL Switch Bundle
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel hp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.434,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.