|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1500820 Herst.-Nr.: 00057207 EAN/GTIN: 4007249572073 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Basic K202 - Tastatur - PS/2 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur - verkabelt |  | Schnittstelle | PS/2 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 1 x Tastaturkabel |  | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |