Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1492707
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     124936
EAN/GTIN:
     4015867114353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Das einfach zu bedienende Mobile Rack unterstützt SATA I & II, Datentransferraten bis zu 300MB/s, Plug & Play und Hot Swapping. Es verfügt über eine Staubschutztür, eine kabellose Punkt-zu-Punkt-Verbindung, zwei Stromanschlüsse (15/4pin), zwei LEDs und einen Frontlüfter.
Equip - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, Lüfter, hotswapfähiger Wechselrahmen, Staubschutzklappe
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - intern - 0.5 m
Zubehör im Lieferumfang
2 Sicherheitsschlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.