Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DR4S6B25F 25 x DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD+R DR4S6B25F/00
Philips DVD+R DR4S6B25F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1490982
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DR4S6B25F/00
EAN/GTIN:
     8710895911801
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DR4S6B25F - 25 x DVD+R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
DR4S6B10F/00
ab € 2,35*
Zubehör
Philips
DR4S6B50F/00
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.