Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip DualLink DVI-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1490660
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     118972
EAN/GTIN:
     4015867116777
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 1,8m
dvi verlängerung
DVI ist ein neuer Standard für die Videoübertragung in hoher Qualität zwischen Grafikadaptern und Flachbildschirmen. Er löst den Plug-and-Play-Anzeigestandard älterer Flachbildschirme ab und wird zum Stand der Technik für digitale Schnittstellen. Viele neue Grafikkarten verfügen über einen DVI- und VGA-Anschluss.
equip DualLink - DVI-Verlängerungskabel - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 1.8 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.