Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID 1220SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1488655
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2232100-R
EAN/GTIN:
     0760884153451
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
SATA Controller
SATA Karte
Bei der Adaptec RAID 1220SA-Karte handelt es sich um einen PCI Express x1-Controller mit integrierter Adaptec HostRAID -Komponente, eine RAID-Technologie, mit der ein Maximum an Systemleistung und -betriebszeit erreicht wird. Der Adaptec 1220SA unterstützt bis zu zwei Serial ATA-Laufwerke mit 3 Gbit/s, verfügt über natives Command-Queuing (NCQ) und bietet die RAID-Level 0 und 1 sowie JBOD (Zusammenschluss mehrerer Laufwerke zu einem einzigen Laufwerk). Dank der Adaptec 48 Bit LBA Unterstützung (LBA: Logische Blockadressierung) ist der Einsatz von Laufwerken mit einer Kapazität von über 137 GByte möglich.
Adaptec RAID 1220SA - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s Low Profile - 300 MBps - RAID 0, 1, JBOD - PCIe x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus
PCIe x1
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA ( innerhalb )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel - 1 m
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adaptec Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
8.5 cm
Höhe
6.4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG