Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DYMO LabelWriter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     329-78440206
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     99015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO LabelWriter - Diskettenetiketten - Schwarz auf Weiß - 54 x 70 mm - 320 Etikett(en) ( 1 Rolle(n) x 320 ) - für DYMO LabelWriter
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
54 x 70 mm
Medientyp
Diskettenetiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
320
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
320 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DYMO LabelWriter
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 329
3 Tage
k.A.
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,835*
€ 9,22667*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 17,57*
1
pro Rolle
€ 3,75*
ab € 14,47*
€ 17,79*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 18,11*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 329
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,22667*
€ 10,97974
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,45334*
€ 10,05947
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,26167*
€ 9,83139
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,835*
€ 9,32365
pro Stück
1 Stück enthält 320 Etiketten (ab € 0,02449* pro Etikette)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,36002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 329
Versand: Lager 329
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 329
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery Zweckform
L4738REV-25
ab € 7,18*
Ähnlich
Durable
524319
ab € 3,08*
Ähnlich
Herma
4278
ab € 16,88*
Ähnlich
Avery Zweckform
L4747REV-25
ab € 7,23*
Ähnlich
Rubbermaid
99014
ab € 12,69*
Ähnlich
DYMO
S0719250
ab € 6,95*
Ähnlich
Rubbermaid
S0722460
ab € 6,95*
Ähnlich
Rubbermaid
S0722560
ab € 10,58*
Ähnlich
Rubbermaid
S0722530
ab € 5,28*
Ähnlich
Rubbermaid
11354
ab € 14,07*
Ähnlich
Rubbermaid
S0722550
ab € 6,63*
Ähnlich
Esselte Leitz
99018
ab € 14,28*
Ähnlich
DYMO
14682
ab € 6,40*
Ähnlich
Veloflex
2258400
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG