Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-S0720880 Herst.-Nr.: 45808 EAN/GTIN: 5411313452182 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen. DYMO D1 Standard - Kunststoff - selbstklebend - Schwarz auf Gelb - Rolle (1,9 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 360D, 420P; DYMO LabelWriter 450 Duo Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz, Gelb | Media | Mediengrößen | Rolle (1,9 cm x 7 m) | | Medientyp | Etikettenband | | Produktmaterial | Kunststoff | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf Gelb | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Selbstklebend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO LabelMANAGER 360D, 420P ¦ DYMO LabelWriter 450 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino schwarz auf gelb, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag |
| | |
| | | Angebote (59) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,61* | € 14,56* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,38* | € 17,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,99* | € 17,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,83* | € 18,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,80* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|