Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Satin Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1481246
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8759A
EAN/GTIN:
     8827807038416
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Professional Fotopapier seidenmatt eignet sich ideal für professionelle Fotografien in leuchtenden Farben, mit klaren Details und hervorragenden Kontrasten. Die auf diesem Papier sofort trocknenden Drucke lassen sich leicht handhaben und zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus.
HP Professional Satin Photo Paper - Seidig - 11,3 mil - Rolle A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 300 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 130, 130gp, 130nr, 4000, 4000ps, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
65.5 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Transportgewicht
3.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 15,2 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Medienstärke
11,3 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 130, 130gp, 130nr, 4000, 4000ps, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3200, Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.