Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Medienschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     3194A-Q7817A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7817A
EAN/GTIN:
     8827805707642
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Das einfach anzubringende Papierfach für verschiedene Formate (von A5 bis Legal) macht diesen Drucker noch produktiver. Bis zu 1.100 Blatt lassen sich bedrucken, ohne dass Papier nachgelegt werden muss. Die Papierführungen entsprechen den Medien im Fach und sind leicht anzupassen.
HP - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter in 1 Ablagen, Tabletts
Produkttyp
Medienschacht
Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht
5.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3194
pro Stück
€ 7,14*
ab € 67,29*
€ 72,62*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 72,23*
€ 77,87*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 81,97*
€ 87,99*
Preise: Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3194
Versand: Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG