Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP StorageWorks Ultrium 920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1470880
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH842A
EAN/GTIN:
     5704327210931
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk hp
scsi bandlaufwerk
HP StorageWorks Ultrium 920 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) - Ultrium 3 - SCSI LVD - extern - für ProLiant ML115 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
4.7 kg
Farbe
Carbonite
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Art
Extern
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 3
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x SCSI-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, HP StorageWorks Library and Tape Tools, HP StorageWorks Data Protector Express Single Server
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Red Hat Linux, Microsoft Windows, UnitedLinux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
64 MB
Kapazität
400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
64 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 2, Ultrium 3
Datenübertragungsrate (komprimiert)
120 MBps ( 432 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
60 MBps ( 216 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2, Ultrium 3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant ML115 G5
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.045,86*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG