Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICKBOX Behälter CD-Aufbewahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1469558
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     91191-2
EAN/GTIN:
     4250159503532
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CLICKBOX - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 1 CD - durchsichtig (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Behälter CD-Aufbewahrung
Kapazität
1 CD
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,83*
€ 10,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clickbox
91391-2
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.