Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1466867
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6699A
EAN/GTIN:
     0200001266591
Die HP Designjet Zx100 44-Zoll-Spindel für Grafikanwendungen ermöglicht ein problemloses Wechseln der Medienrollen. Professionelle Fotokünstler und Grafikdesigner bleiben produktiv, da großformatige Bilder und Kunstdrucke auf unterschiedlichen Foto-, Druckvorstufen- und beschichteten Medien mit einer Breite von bis zu 44 Zoll (111,76 cm) und einer Länge von 300 Fuß (91,4 m) gedruckt werden können. Unterstützt die HP Designjet Z2100 und Z3100 Fotodrucker.
HP - Spindel - 1118 mm (44") - für DesignJet Z2100, Z3100, Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle (111,8 cm)
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
1118 mm (44")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.