Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX FA52X


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     643-235057
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FA52X
EAN/GTIN:
     5414550252324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden.
Panasonic KX-FA52X - 30 m - Druckfilmband - für KX-FC225, FC226, FC228, FC255, FC258, FC266, FC268, FC278, FG2452, FP205, FP206, FP215
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
2
Bandgröße
30 m
Verbrauchsmaterialtyp
Druckfilmband
Ergiebigkeit
Bis zu 90 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-FC225E-T, FC225G, FC225G-S, FC225SL, FC225TK, FC226G-S, FC228, FC228CE-T, FC228HG-T, FC228PD-T, FC255, FC255E-S, FC255G, FC255G-S, FC255JT-S, FC258, FC258CE-S, FC258PD-S, FC266, FC268, FC268HG-T, FC268PD-T, FC278, FG2452, FHD331, FHD351, FP205, FP205BL-S, FP205E-S, FP205G-S, FP205JT-S, FP205NL-S, FP205SP-S, FP206, FP215, FP215E-S, FP215G-S, FP215SP-S
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
2
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 10,66*
€ 14,67*
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 10,80*
€ 14,85*
31 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 15,52*
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 15,67*
12 Tage
6
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,845*
€ 16,075*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
KX-FA52X
ab € 20,63*
Ähnlich
WhiteBox
KX-FA52X
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.