Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1466643
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     T008401
EAN/GTIN:
     0010343602236
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output-Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen.
Epson T008 - Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan - original - Tintenbehälter - für Stylus Photo 780, 785EPX, 790, 825, 870, 870SE, 875DC, 875DCS, 890, 895, 915
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
5.2 cm
Transportgewicht
113 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Photo 780, 785EPX, 790, 825, 870, 870 Ink Jet Printer, 870SE, 875DC, 875DCS, 890, 895, 915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.