Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP DesignJet Z2100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1465178
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q6675A#ABD
EAN/GTIN:  0882780653900
HP DesignJet Z2100 - 610 mm Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm x 91,4 m) - 2400 dpi x 1200 dpi bis zu 2 Min./Seite (Farbe) - USB, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Feststehend
Druckertyp
610 mm Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
126.2 cm
Tiefe
73.2 cm
Höhe
104.7 cm
Gewicht
65 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Speicher
Festplatte
40 GB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x EIO
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
2400 dpi x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3
Max. Auflösung (Farbe)
2400 dpi x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2 Min./Seite - Farbe Entwurf ¦ Bis zu 4.2 Min./Seite - Farbe Normal ¦ Bis zu 9.8 Min./Seite - Farbe Beste
Schnittstelle
USB, Ethernet 10/100Base-TX
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration
8 individuelle Tintenbehälter; 2 Farben pro Druckkopf
Düsenkonfiguration
8 x 1056 Düsen
Tintentyp
HP Vivera Inks
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
8 Farben
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Gestrichenes Papier, schweres Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Bondpapier, selbstklebendes Vinyl, Proofing-Papier, matt, Proofing-Papier, seidenmatt, Fotopapier, satiniert, Backlit-Papier, Hochglanz-Proofing-Papier
Mediengewicht
500 g/m2
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Max. Drucklänge
91 m
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CSA, VCCI, BSMI, GOST, BSMI CNS 13438 Class B, CCC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, IEC 60950-1, EN 60950-1
Zubehör
Spindel, Aufstellung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone ( hell Cyan ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( hell Magenta ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Hellgrau ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Photo schwarz ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( mattschwarz ) - 69 ml
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
Medienrolle
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
43 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 oder höher
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
MacOS X 10.2 - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ MacOS X 10.3 - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ MacOS X 10.4 oder höhere Version - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows 2000/XP - Pentium 4 - 3 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
29 dBA
Schallemission (Betrieb)
44 dBA
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 12 Tage
ab € 1.454,66*
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Advanced Profiling Solution
HP
Q6695A
€ 767,87*
Zubehör
HP
Q6700A
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG