Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 36 Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1464681
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1511B001
EAN/GTIN:
     5052178355937
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser Farbtintentank enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz und wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 12 ml fassenden Tintentank können bis zu 249 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Canon CLI-36 Color - 12 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - original - Tintenpatrone - für PIXMA iP100, iP100wb, iP110, mini260, mini320, TR150
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 249 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb, iP110, mini260, mini320, TR150, TR150 with Battery Pack
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 15,31*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 10,11*
Sonstiges
Canon
1511B018
ab € 21,71*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 14,50*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 6,47*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 21,66*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,39*
Sonstiges
Canon
1509B001
ab € 7,05*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.