| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1464680 Herst.-Nr.: 1686B032 EAN/GTIN: 4960999405469 |
| |
|
| | |
| Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können. Canon Photo Paper Plus SG-201 - Halbglänzend - A3 plus (329 x 423 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für i9950; PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A3 plus (329 x 423 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 260 g/m² | | Enthaltene Menge | 20 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Halbglänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i9950 ¦ Canon PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a3 glossy 260g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |