Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus SG-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     752-120435
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B015
EAN/GTIN:
     4960999405339
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.
Canon Photo Paper Plus SG-201 - Halbglänzend satiniert - 101.6 x 152.4 mm - 260 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP3680, iP4850, MG8250, MP198, MP228, MP245, MP252, MP258, MP476, TS7450; S450
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
101.6 x 152.4 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend satiniert
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, W3000, W3050, W9000 ¦ Canon BJC-150, 210, 2100, 240, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300 S, 4400, 4400 Photo, 4400 S, 4550, 4650, 4650 SP, 5000, 5100, 55, 5500, 600, 600 E, 6000 N, 610, 6100, 620, 6200, 6500, 70, 7000, 7100, 800, 800 PSW, 820, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, 880 ¦ Canon i250, 320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500, 70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, IPF600, iPF700, iPF9000 ¦ Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C530, C635, C70, C75, C80, L60, L90 ¦ Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, IP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP3680, IP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198, MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630, MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP988, MP990, MP996, MX330, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II, TS7450i ¦ Canon PJ 1080A ¦ Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 400, 400x, 450, 450 Photo, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 ¦ Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F ¦ Canon SELPHY DS700, DS810
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 16,68*
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,17*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 17,36*
4 Tage
94
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 17,46*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,37*
€ 17,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,229* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1686B018
ab € 8,79*
Ähnlich
Canon
1686B029
ab € 19,42*
Ähnlich
Canon
1686B026
ab € 20,59*
Ähnlich
Canon
1686B032
ab € 34,66*
Ähnlich
Canon
1686B021
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.