Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus SG-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1464670
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B026
EAN/GTIN:
     4960999405421
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.
Canon Photo Paper Plus SG-201 - Halbglänzend - A3 (297 x 420 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für i6500, 9100, 9950; PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i6500, 9100, 9950 ¦ Canon PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,0295* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1686B015
ab € 11,45*
Ähnlich
Canon
1686B018
ab € 8,79*
Ähnlich
Canon
1686B029
ab € 19,42*
Ähnlich
Canon
1686B032
ab € 34,66*
Ähnlich
Canon
1686B021
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.