Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Plextor PX-608CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-1462750
Hersteller:  Plextor
Herst.-Nr.:  PX-608CU/T3
EAN/GTIN:  4945059509882
Plextor PX-608CU - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Hi-Speed USB - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Extern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Verpackung
Einzelhandel
MTBF
60,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
PlexTools Professional
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium III - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 10 GB
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 150 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Einschub von oben
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Multiborder-Aufzeichnung
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Plextor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ahead Nero 9, Win, Multilingual
Nero
01000/511
ab € 39,68*
Sonstiges
LG GE20LU10 Super Multi GE20LU10 AUAE10B
LG
GE20LU10 AUAE10B
ab € 46,14*
Sonstiges
Samsung
SE-S224Q/EUBN
ab € 40,53*
Sonstiges
TDK DVD+R47SC16X10
TDK
DVD+R47SC16X10
ab € 5,47*
Sonstiges
TDK DVD-R47SCED10
TDK
DVD-R47SCED10
ab € 0,533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG