Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 102 MBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1460858
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0894B001AA
EAN/GTIN:
     4960999299761
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die professionellen LUCIA Pigmenttinten bieten eine präzise Farbwiedergabe und eine erhöhte Farbstabilität.
Canon PFI-102 MBK - 130 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF510, iPF610, iPF650, iPF655, iPF750, iPF755, iPF760, iPF765, LP17, LP24
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF500, iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF610 plus, iPF650, iPF655, iPF700, iPF710, iPF720, iPF750, iPF755, iPF760, iPF760 MFP M40, iPF765, LP17, LP24
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT
ab € 117,67*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT1
ab € 108,87*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT2
ab € 136,47*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 310,10*
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 293,35*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,82*
Ähnlich
Canon
0896B001
ab € 52,11*
Ähnlich
Canon
0897B001
ab € 51,53*
Ähnlich
Canon
0898B001
ab € 51,93*
Ähnlich
Canon
3631B001
ab € 49,09*
Ähnlich
Ampertec
0895B001
ab € 33,11*
Ähnlich
Ampertec
0896B001
ab € 31,81*
Ähnlich
Ampertec
0897B001
ab € 33,49*
Ähnlich
Ampertec
0894B001
ab € 33,99*
Ähnlich
Ampertec
0898B001
ab € 32,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.