Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LUCIA PFI-101 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1460747
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0885B001AA
EAN/GTIN:
     5704327616214
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die professionellen LUCIA Pigmenttinten bieten eine präzise Farbwiedergabe und eine erhöhte Farbstabilität.
Canon LUCIA PFI-101 M - 130 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF5000, iPF5100, iPF6000S, iPF6100, iPF6200
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF5000, iPF5100, iPF6000S, iPF6100, iPF6200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,99*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 59,16*
Ähnlich
Canon
0883B001
ab € 51,67*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 59,02*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 58,89*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 59,10*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,88*
Ähnlich
Canon
2212B001
ab € 55,94*
Ähnlich
Canon
2213B001
ab € 58,49*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.