Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1460339
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7628A002
EAN/GTIN:
     4960999181295
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon C-EXV 8 - Cyan - original - Tonerpatrone - für CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32; imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 40% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32 ¦ Canon imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7629A002
ab € 66,24*
Zubehör
Canon
7626A002
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.