Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1460338
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7627A002
EAN/GTIN:
     4960999181264
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon C-EXV 8 - Magenta - original - Tonerpatrone - für CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32; imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 40% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32 ¦ Canon imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7625A002
ab € 209,25*
Zubehör
Canon
7622A002
ab € 325,38*
Zubehör
Canon
7624A002
ab € 325,86*
Zubehör
Canon
7623A002
ab € 321,78*
Zubehör
Canon
7629A002
ab € 72,32*
Zubehör
Canon
7626A002
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.