|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1454395 Herst.-Nr.: Q7991A EAN/GTIN: 0882780085664 |
| |
|
|  |  |
 | HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper - Schnelltrocknendes Fotopapier, glänzend - 10,3 mil - Rolle A1 (61 cm x 22,9 m) - 1 Rolle(n) - für DesignJet 4500, 4520, 5000, 5500, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 13.5 cm |  | Transporttiefe | 66 cm |  | Transporthöhe | 13.8 cm |  | Transportgewicht | 3.8 kg | Media | Mediengrößen | Rolle A1 (61 cm x 22,9 m) |  | Medientyp | Schnelltrocknendes Fotopapier, glänzend |  | Medienstärke | 10,3 mil |  | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP DesignJet 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fotopapier Rolle, Großformatpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, LFP-Papier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Plotterpapier, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, glossy fotopapier a1, fotodruckpapier hp, glossy fotopapier |
|  |  |
| |