Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Artist Matte Canvas


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1295112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8705A
EAN/GTIN:
     0882780490604
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Großformatpapier
HP Artist Matte Canvas - Leinwandpapier, matt - 18 mil - Rolle (91,4 cm x 15,2 m) - 1 Rolle(n) - für DesignJet 4000, 5000, 5500, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.4 cm
Transporttiefe
96.5 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 15,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier, matt
Medienstärke
18 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet 4000, 4000ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500ps, 5500ps uv, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Rolle
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 148,99*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 148,06*
€ 156,49*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 148,67*
€ 157,14*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 163,16*
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 157,61*
€ 165,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,99*
€ 177,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,34*
€ 171,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,76*
€ 168,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,02*
€ 167,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 140,51*
€ 167,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q8704A
ab € 37,33*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q8706A
ab € 163,31*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q8707A
ab € 235,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG