Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech S96 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1450733
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     953688-1600
EAN/GTIN:
     5907176175479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Maus
Laser Maus
Laser Mouse
Maus
Optical Wheel Mouse Black (S96) bietet marktführende optische Technologie von Logitech und komfortable Handhabung in einer neuen eleganten Form. Sein dem Industriestandard entsprechendes Schwarz passt hervorragend zu modernen, dunklen PC-Systemen. Nur mit PS/2-Anschluss erhältlich.
Logitech S96 - Maus - optisch - 3 Tasten - verkabelt - PS/2 - Schwarz - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logitech MouseWare
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Verkabelt
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Schnittstelle
PS/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech
953686-1600
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG