Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Advanced Glossy Photo Paper


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     128-943MEW2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8008A
EAN/GTIN:
     0882780349568
Suchbegriffe:
Farblaser-Glossypapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Drucken Sie naturgetreue Fotos mit brillanten, lebendigen Farben und beeindruckender Oberfläche. Da die Bilder sofort trocknen, können sie unmittelbar nach dem Drucken in die Hand genommen werden, ohne zu verschmieren.
HP Advanced Glossy Photo Paper - Glänzend - 10,5 mil - 100 x 150 mm - 250 g/m² - 60 Blatt Fotopapier - für Deskjet Ink Advantage 5275; Envy 5055, 76XX, Photo 6232, Photo 7858; Officejet 5255
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
2.1 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
250 g/m²
Medienstärke
10,5 mil
Enthaltene Menge
60 Blatt
Medienhelligkeit
94
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 2000, 2050 J510a, 2132, 3000, 3050 J610a, D5560, F2480, F4280, F4580, Ink Advantage 5275 ¦ HP Envy 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 114 D411c, 4522, 4525, 4526, 4527, 4528, 5055, 5541, 5542, 5543, 5546, 5547, 5549, 5642, 5644, 5660, 7643, 7644, 7645, Photo 6232, Photo 7130, Photo 7858 ¦ HP Officejet 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 5255, 6000 E609a, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, J4680 ¦ HP Officejet Pro 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter N811a, 8500 A909a, 8500 Wireless A909g ¦ HP PageWide MFP 377dw ¦ HP PageWide Pro 452dwt ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 5510 B111a, 5515 B111a, 5525, 6510 B211a, 6515 B211a, 6525, 7510 C311a, A432, A433, A434, A436, A516, A618, A646, A716, A717, C4480, C4580, C4680, C6380, Plus B209a, Premium C309g, Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp, Wireless B110a, Wireless B110b
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,05*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 6,45*
€ 8,07*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,24*
€ 8,26*
pro Satz
€ 19,40*
ab € 6,67*
€ 8,35*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,05*
€ 9,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,56*
€ 9,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,98*
€ 8,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,57*
€ 7,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,20*
€ 7,38
pro Satz
1 Satz enthält 60 Blätter (ab € 0,10334* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG