Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Glossy Photo Paper


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     128-943MEV5
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5456A
EAN/GTIN:
     8827803495510
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC -zertifizierte Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
HP Advanced Glossy Photo Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 250 g/m² - 25 Blatt Fotopapier - für ENVY 50XX; Officejet 52XX, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32.2 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
1.4 cm
Transportgewicht
490 g
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
250 g/m²
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000 J110a, 1010, 1050 J410a, 1050A J410g, 1055 J410e, 1110, 1112, 2050 J510a, 2050 J510c, 2050A J510g, 2050A J510h, 2054A J510j, 2130, 2132, 2134, 2136, 2540, 2541, 2542, 2544, 2548, 2622, 3050 J610a, 3050 J610c, 3050A J611a, 3050A J611b, 3050A J611g, 3052A J611g, 3054A J611c, 3055A J611n, 3057A J611n, 3630, 3635, 3639, 3755, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 2060 K110a, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3545, Ink Advantage 3546, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 3836, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 5076, Ink Advantage 5275, Ink Advantage 5276, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage 6525, Ink Advantage Ultra 2529, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120, 4500, 4501, 4502, 4504, 4512, 4516, 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 5010, 5020, 5030, 5032, 5052, 5055, 5530, 5532, 5534, 5535, 5536, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547, 5549, 5640, 5642, 5644, 5646, 5660, 7640, 7643, 7644, 7645, Photo 6220, Photo 6230, Photo 6232, Photo 6234, Photo 6255, Photo 7120, Photo 7130, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7820, Photo 7822, Photo 7830, Photo 7855, Photo 7858 ¦ HP Officejet 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709c, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat ¦ HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 8718, 8719, 8725, 8728, 8745 ¦ HP Photosmart 5515 B111h, 5515 B111j, 5525, 6515 B211a, 6525, 7510 C311a, B110a, Wireless B110c
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 15,06*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 15,61*
10 Tage
101
pro Satz
€ 5,87*
ab € 10,73*
€ 15,70*
3 Tage
100
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 16,38*
2 Tage
9
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 17,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,06*
€ 17,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,90*
€ 17,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,86*
€ 16,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,58*
€ 16,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,98*
€ 15,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,34*
€ 12,30
pro Satz
1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,4136* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.