Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Tonersammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1435744
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4065621
EAN/GTIN:
     4538462004480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter konica minolta
Durch die Integration von Konica und Minolta wurde ein neuer dynamischer Konzern gegründet, der sich als Ziel gesetzt hat, weiterhin eine führende Position im Bereich der Bild- und Dokumentenverarbeitung einzunehmen.
Konica Minolta - Tonersammler - für magicolor 5450 D, 7450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 5450 D, 7450
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 279,01*
Zubehör
Konica Minolta
4062313
ab € 149,77*
Zubehör
Konica Minolta
4062413
ab € 149,68*
Zubehör
Konica Minolta
4062513
ab € 148,79*
Zubehör
Konica Minolta
4519402
ab € 71,52*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 146,86*
Zubehör
Konica Minolta
8938622
ab € 173,48*
Zubehör
Konica Minolta
8938623
ab € 27,25*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 189,22*
Zubehör
Konica Minolta
9960A1710490003
ab € 200,18*
Zubehör
Konica Minolta
9960A1710490004
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.