Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 38 27 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1426141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9415A
EAN/GTIN:
     8827803908294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Speziell konzipierte pigmentierte HP Vivera Tinten ermöglichen besonders lichtbeständige Fotos in Galeriequalität, Porträts oder Kunstreproduktionen. Zum Drucken kann ein breites Spektrum von Foto- und Fine Art Papieren verwendet werden – für fantastische Bilder, die wasserabweisend, wischfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
HP 38 - 27 ml - Cyan - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1200, 1600, 450, 6620, 6623, 6628; LaserJet 2300; Photosmart Pro B8850, Pro B9180
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan (pigmentiert)
Kapazität
27 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600cm, 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 6620, 6620dt, 6620xi, 6623, 6628 ¦ HP LaserJet 2300dtn ¦ HP Photosmart Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.