Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 38 27 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1426140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9414A
EAN/GTIN:
     8827803908126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Speziell konzipierte pigmentierte HP Vivera Tinten ermöglichen besonders lichtbeständige Fotos in Galeriequalität, Porträts oder Kunstreproduktionen. Zum Drucken kann ein breites Spektrum von Foto- und Fine Art Papieren verwendet werden – für fantastische Bilder, die wasserabweisend, wischfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
HP 38 - 27 ml - Hellgrau - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1200, 1600, 450, 6620, 6623, 6628; LaserJet 2300; Photosmart Pro B8850, Pro B9180
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellgrau (pigmentiert)
Kapazität
27 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 320 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600cm, 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 6620, 6620dt, 6620xi, 6623, 6628 ¦ HP LaserJet 2300dtn ¦ HP Photosmart Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.