Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 38 Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1426138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9412A
EAN/GTIN:
     8827803907990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Speziell konzipierte pigmentierte HP Vivera Tinten ermöglichen besonders lichtbeständige Fotos in Galeriequalität, Porträts oder Kunstreproduktionen. Zum Drucken kann ein breites Spektrum von Foto- und Fine Art Papieren verwendet werden – für fantastische Bilder, die wasserabweisend, wischfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
HP 38 - Mattschwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1200, 1600, 450, 6620, 6623, 6628; LaserJet 2300; Photosmart Pro B8850, Pro B9180
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600cm, 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 6620, 6620dt, 6620xi, 6623, 6628 ¦ HP LaserJet 2300dtn ¦ HP Photosmart Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.