Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1413567
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     062471
EAN/GTIN:
     4010477624711
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Mit der Verwendung von TallyGenicom Original-Verbrauchsmaterialien erhalten Sie die Sicherheit eines reibungslosen Druckbetriebs bei gleichbleibend hoher Qualität Ihrer Ausdrucke. TallyGenicom Originalmaterialien sind ein entscheidender Faktor im Zusammenspiel Ihrer Drucksysteme.
TallyGenicom - Schwarz - Farbband - für Tally T2265, T2280; TallyGenicom 2265, 7265; T 2265
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.3 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
408 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Bandbewegungssensor
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 20 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Tally T2265, T2265C, T2265G, T2280, T2280-2T, T2280C, T2280G, T2280G-2T ¦ TallyGenicom 2265+, 7265+ ¦ TallyGenicom T 2265
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043837
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.