Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Colours 5 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1400177
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43557
EAN/GTIN:
     0752817308014
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist ein Speichermedium, das "einmal beschrieben und oft gelesen" wird. Eine leere Disk nennt man DVD-R, aber nach dem Beschreiben ist daraus im Grunde genommen eine DVD-ROM geworden. Man kann eine komplette Bild-Bibliothek auf einer einzigen Disk speichern, und es ist kein Problem mehr, umfangreiche Multimedia-Dateien gemeinsam zu nutzen. Private Nutzer können ihre Sammlungen in der Form von Fotos, Videoclips und Musik auf einer Disk editieren, organisieren, gemeinsam nutzen und aufbewahren. Und natürlich können die DVD-R von Verbatim von allen DVD-Laufwerken gelesen werden.
Verbatim Colours - 5 x DVD-R - 4.7 GB 16x
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Media
Besonderheiten
Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r 4,7 gb, dvd-rw, verbatim dvd
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.