Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wasp WWR 2905 Pen Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1397344
Hersteller:  Wasp
Herst.-Nr.:  633808533472
EAN/GTIN:  k.A.
Wasp WWR 2905 Pen Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 600 mm / Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät - Lesestift
Breite
15 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
76 g
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
1,8 m zum Beton
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Lesestift
Scangeschwindigkeit
600 mm / Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBN, Telepen, Code 32, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, IATA 2/5, ISSN
TTL Decoding
Decodiert
... > DCI > Eingabegeräte > Strichcodeleser
Weitere Suchbegriffe: Strichcodeleser
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
10 Tage
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG