Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell XL 10 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1393614
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     624027.00
EAN/GTIN:
     4902580501419
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Maxell XL - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max624006
ab € 8,44*
Ähnlich
Maxell
max624017
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.