Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP High Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1391326
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J6073G
EAN/GTIN:
     0882780318991
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
IDE Festplatte
Profitieren Sie mit der HP Hochleistungs-EIO-Festplatte von vielseitigen, Zeit sparenden Funktionen, einer beeindruckenden Festplattenkapazität von 120 GB und einer robusten Funktionalität.
HP High Performance - Festplatte - EIO - für Color LaserJet 3000, 3800, 4650, 4700, 5550, 9500; LaserJet 42XX, 43XX, 5200, 90XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Gerätetyp
Festplatte
Schnittstelle
EIO
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4650dtn, 4650hdn, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 9500hdn, 9500n ¦ HP LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4345mfp, 4345x mfp, 4345xm mfp, 4345xs mfp, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn, 9040n, 9050, 9050dn, 9050n, 9055mfp, 9065mfp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG