Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 3E Color Multipack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1390977
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4480A262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die besten Geräte verdienen das beste Verbrauchsmaterial. Schützen Sie Ihre Investitionen, indem Sie nur original Canon Produkte verwenden. Das breitgefächerte Sortiment an hochwertigem Verbrauchsmaterial bietet Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und ein sicheres Gefühl.
Canon BCI-3E Color Multipack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für BJC-400, 600; i450, 550; MultiPASS C755, MP390; S400, 520, 530; SmartBase MP390, MP730
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-3000, 400J, 600, 600 E, 6000, 6000 N, 600J, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 6100, 6500, 850 ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP390, MP700, MP730 ¦ Canon S400, 400SP, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP390, MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 7,88334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,23*
€ 39,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,09*
€ 39,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,57*
€ 37,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,13*
€ 35,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,60*
€ 34,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,65*
€ 28,14
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4482A002
ab € 8,30*
Sonstiges
Canon
4705A002
ab € 7,66*
Sonstiges
Canon
4706A002
ab € 11,46*
Sonstiges
Canon
9473A002
ab € 11,67*
Sonstiges
Canon
4707A002
ab € 7,85*
Sonstiges
Canon
4709A002
ab € 4,52*
Sonstiges
Canon
4710A002
ab € 4,51*
Sonstiges
Canon
8891A002
ab € 5,03*
Sonstiges
Canon
4708A002
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.