Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC 300e RAID


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1390212
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-300E RAID
EAN/GTIN:
     4027377323002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
SATA Controller
SATA Karte
Dawicontrol DC 300e RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s - 300 MBps - RAID 0, 1, JBOD - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA (innerhalb)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Silicon Image SiI3132
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dawicontrol
DC-3410 RAID BLISTER
ab € 44,01*
Ähnlich
Dawicontrol
DC-624E RAID
ab € 57,91*
Ähnlich
Dawicontrol
DC-7210 RAID
ab € 42,75*
Ähnlich
Dawicontrol
DC-9112 PCIE
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG