|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1390209 Herst.-Nr.: 00293 EAN/GTIN: 0785428002934 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV NOVA-T-Stick - DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVB-T-Empfänger |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne | Verschiedenes | Zertifiziert für Windows Vista | Für "Kompatibel mit Windows 7"-Software und -Geräte sichert Microsoft zu, dass diese Produkte Tests hinsichtlich der Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit der 32-Bit- und 64-BIt-Version von Windows 7 bestanden haben. | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | - 1.2 GHz | Video | Typ | TV Tuner |  | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Timeshift-Funktion |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Digital-Video-Format | MPEG-2, DVB | Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |