Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 707 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1384513
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9424A004
EAN/GTIN:
     4960999270470
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die besten Geräte verdienen das beste Verbrauchsmaterial. Schützen Sie Ihre Investitionen, indem Sie nur original Canon Produkte verwenden. Das breitgefächerte Sortiment an hochwertigem Verbrauchsmaterial bietet Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und ein sicheres Gefühl.
Canon 707 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP5000, LBP5100; Laser Shot LBP-5000, 5100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP5000, LBP5100 ¦ Canon Laser Shot LBP-5000, 5100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2662B002
ab € 61,17*
Ähnlich
Canon
9423A004
ab € 61,30*
Ähnlich
Canon
9422A004
ab € 61,44*
Ähnlich
Canon
9421A004
ab € 61,32*
Ähnlich
Canon
1980B002
ab € 42,56*
Ähnlich
Canon
1979B002
ab € 39,28*
Ähnlich
Canon
1978B002
ab € 36,89*
Ähnlich
Canon
1977B002
ab € 37,48*
Ähnlich
Canon
2662B005
ab € 102,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.