Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother DK44205 Entfernbarer Klebstoff


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1817-505670
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK44205
EAN/GTIN:
     4977766635127
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mit der Original Brother DK-44205 Endlosetikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund können Sie perfekt lesbare Papieretiketten erstellen, die dank ihres starken Kontrasts direkt ins Auge fallen. Da Sie die Länge der Etiketten selbst bestimmen, können Sie mit der DK-44205 Endlosetikettenrolle hochwertige Etiketten in verschiedenen Größen und Formen drucken. Die vielseitigen, selbstklebenden Papieretiketten lassen sich dabei problemlos wieder entfernen und eignen sich daher besonders gut für Gegenstände, die nur vorübergehend beschriftet werden sollen.
Brother DK44205 - Entfernbarer Klebstoff - weiß - Rolle (6,2 cm x 30,5 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Brother QL-1050, 1060, 500, 550, 560, 570, 580, 650, 700, 710, 720
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.2 cm
Transporttiefe
11.8 cm
Transporthöhe
8.8 cm
Transportgewicht
417 g
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
9 cm x 10 cm x 11 cm / 345 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (6,2 cm x 30,5 m)
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Entfernbarer Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother QL-1050, QL-1050 TypeA, QL-1050N, QL-1060N, QL-500, QL-500A, QL-500A (50TH Year Anniversary Model), QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560, QL-560VP, QL-570, QL-580N, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 12,98*
€ 15,53*
pro Rolle
€ 2,95*
ab € 13,07*
€ 15,63*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 15,98*
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 13,48*
€ 16,06*
pro Rolle
€ 2,50*
ab € 13,49*
€ 16,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,43267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK44605
ab € 14,01*
Ähnlich
Brother
DKN55224
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG