|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1355887 Herst.-Nr.: SA342AE#445 EAN/GTIN: 0882780320673 |
| |
|
|  |  |
 | HP 56/57 Combo Pack - SA342AE - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Sonderaktion Weitere Informationen: Verschiedenes | Preistyp | Sonderaktion | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 19 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb / Cyan / Magenta ) - 17 ml |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, fototinte hp |
|  |  |
| |