Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Imation Speichermedium


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     467-KATA252809
Hersteller:
     Imation
Herst.-Nr.:
     21749
EAN/GTIN:
     0051122217494
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Imation DVD+R Medien erweitert die Range des DVD Produtkportfolios um ein einmal beschreibbares Format. Mit 4,7 GB Speicherkapazität könnten Sie zum Beispiel Tausende an digitalen Photos oder bis zu 2 Stunden eines digitalen Videos speichern. Ideal für Daten-intensive, leistungsstarke Anwendungen.
Imation - 25 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Spindel
€ 4,45*
ab € 7,06*
€ 9,30*
pro Spindel
€ 19,40*
ab € 6,85*
€ 9,45*
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 10,48*
pro Spindel
€ 4,30*
ab € 9,94*
€ 11,62*
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 11,63*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,94*
€ 10,64
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,37*
€ 9,96
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 8,00*
€ 9,52
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,55*
€ 8,98
pro Spindel
ab 50 Spindeln
€ 7,23*
€ 8,60
pro Spindel
ab 100 Spindeln
€ 7,06*
€ 8,40
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,23*
Zubehör
Imation
21746
ab € 0,478*
Zubehör
Imation
21748
ab € 4,91*
Zubehör
Imation
21750
ab € 12,99*
Zubehör
Imation
21747
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG