Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1344148
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8000A
EAN/GTIN:
     8827800857564
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier seidenmatt, schnell trocknend lässt sich unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeiten. Es liefert brillante, lange haltbare Ausdrucke, die jedem sofort ins Auge stechen. Das verbesserte Fotopapier ermöglicht noch kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz.
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper - Seidig - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000, 5100, 5500, Z6100, Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
157.5 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
13.6 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production (60")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.