Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Super Heavyweight Plus Matte Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1344123
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6628A
EAN/GTIN:
     0882780050686
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
HP Papier Plus matt extraschwer ist das ideale Druckmedium für Displaygrafiken in Topqualität. Beim Drucken wellt es sich nicht – selbst bei hoher Tintendichte. Dieses Papier ist auf maximale Produktivität ausgelegt – dank eines breiten Anwendungsspektrums, umgehender Trocknung und hervorragender Laminierbarkeit. Das extraschwere, matte, weiße Papier stellt eine ebenso hochwertige wie preisgünstige Alternative zu teureren Fotopapieren dar. In seiner Preisklasse einzigartig.
HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Matt - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 210 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T7200, T795, Z5200, Z5400, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
112.7 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
210 g/m²
Merkmale
Schwer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.