Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 314A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1342721
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7560A
EAN/GTIN:
     8291606973696
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
HP Toner
HP 314 LaserJet Druckerzubehör mit HP ColorSphere Toner optimieren die Qualität und steigern die Zuverlässigkeit – für überragende Ergebnisse bei jedem Ausdruck und schnelle Druckgeschwindigkeiten. So erhöht sich die Produktivität und die Druckkosten sinken.
HP 314A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7560A) - für Color LaserJet 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
43 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.