Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 501A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1342717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6470A
EAN/GTIN:
     8291607030848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gestochen scharfes Schwarz und brillante Farben, schnell und unkompliziert. Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalem Aufwand erstellen. Ihre Produktivität steigt – ein wirklich wertvoller Vorteil.
HP 501A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q6470A) - für Color LaserJet 3600, 3800, CP3505
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.6 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
14.7 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
Q7581A
ab € 19,07*
Ähnlich
HP
Q7582A
ab € 9,97*
Ähnlich
HP
Q7583A
ab € 28,17*
Ähnlich
Ampertec
ab € 57,09*
Ähnlich
Ampertec
ab € 75,83*
Ähnlich
Ampertec
Q6470A
ab € 22,31*
Ähnlich
Ampertec
Q6471A
ab € 26,87*
Ähnlich
Ampertec
Q6472A
ab € 19,24*
Ähnlich
Ampertec
Q6473A
ab € 26,22*
Ähnlich
Ampertec
Q7581A
ab € 21,85*
Ähnlich
Ampertec
Q7582A
ab € 12,47*
Ähnlich
Ampertec
Q7583A
ab € 7,02*
Ähnlich
WhiteBox
Q6470A
ab € 30,66*
Ähnlich
WhiteBox
Q6471A
ab € 35,94*
Ähnlich
WhiteBox
Q6472A
ab € 39,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.